Beli jbl portable speaker di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Harman Kardon Portable Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Harman Kardon Portable Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Elevate your senses with superior stereo and artful industrial design.Immerse yourself in the rhythm of life with unrivalled acoustic precision. Elegantly crafted, the Harman Kardon Onyx Studio 7 offers dual tweeters for beautiful stereo performance and a sleek anodized aluminum handle for ease of portability. With 8 hours of battery life, you can move wherever the music takes you. Listen to your favorite playlists or connect two Onyx Studio 7 speakers to create the perfect soundscape for any occasion.
    atribut:
    • Bluetooth Version: 4.2
    • Bluetooth: Yes
    • Bluetooth Profile Version: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
    • Bluetooth Transmitted Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  2. JBL Party Box 320 (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp10.999.900

    JBL Party Box 320 (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Dengan JBL PartyBox Stage 320, pesta dapat dimulai kapan saja, di mana saja. Ubah ruangan apapun, di dalam atau di luar ruangan, menjadi lantai dansa. JBL Pro Sound yang dahsyat dan bass yang menggelegar mengisi panggung suara yang luas dan membuat penonton bergerak, sementara mata mereka senang dengan pertunjukan cahaya adaptif dari lampu bertabur bintang yang berputar-putar, alur cahaya yang keren, dan efek strobo yang luar biasa yang disinkronkan dengan irama Anda. Gunakan input mikrofon dan gitar untuk menunjukkan kehadiran Anda di panggung. Anda dapat mengatur jalannya pesta sepanjang malam dengan efek pesta interaktif yang menyenangkan. Pegangan teleskopis yang kokoh dan roda yang kuat berarti Anda dapat memutar JBL PartyBox Stage 320 di mana saja, dan begitu Anda berada di sana, konstruksi yang tahan percikan berarti sedikit hujan tidak akan merusak kesenangan. Bagian terbaiknya, perangkat ini memberikan waktu putar hingga 18 jam—dan jika waktu yang menyenangkan masih berjalan, ganti saja baterai yang dapat diganti dan lanjutkan. Untuk pesta yang lebih besar, mudah sekali menghubungkan atau menggunakan aplikasi JBL PartyBox untuk menghubungkan beberapa speaker yang diaktifkan dengan JBL Auracast secara nirkabel. Kumpulkan semua orang dan tingkatkan pengalaman dengan JBL PartyBox Stage 320.
    atribut:
    • Bluetooth Version: 5.4
    • Charging Time(Hour): 3
    • Dimensions (cm): 33.5x67x38.5
    • Dynamic Frequency Response Range (Hz): 40 to 20kHz (-6dB)
    • Music Play Time (hour): 18
    • Output Power (W): 240
  3. JBL Partybox Ultimate 1100 (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp20.999.900

    JBL Partybox Ultimate 1100 (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    All The Superior Original JBL Pro Sound You Can HandleThe JBL PartyBox Ultimate can cover a massive space—we're talking two basketball courts—with superior Original JBL Pro Sound. Featuring two drivers and mid range speaker to deliver louder sound. Dual tweeters and a pair of subwoofers means there's going to be more than enough bass for even the most dedicated fans, while Dolby Atmos* provides immersive 3D spatial effects. This is the kind of thunderous sound you'll not just hear, but feel. * A subscription to a high definition music service is required in order to listen to immersive music in Dolby Atmos.Multi-Dimensional, Dynamic LightshowLights, color, party! Transform your space into a captivating,full sensory experience with the biggest multi-dimensional lightshow of any party speaker. It's got a unique starry night effect, cool light trails, strobes, and even lights that project onto any surface it's sitting on. All of it syncs to your music and can be easily controlled via the streamlined, user-friendly dials on the top panel or through the JBL One app.Wi-Fi and Bluetooth ConnectivityStream high definition music anywhere with the JBL PartyBox Ultimate, including 3D Dolby Atmos over Wi-Fi. Taking a call or scrolling your feed? Go ahead—it won't interrupt your music. Switch easily to Bluetooth and keep enjoying seamless audio experiences whether you're indoors or outside.
    atribut:
    • Output Power (W): 1100
    • Power Input (V): 100 to 240 AC (50/60Hz)
    • Frequency Response (Hz-kHz): 30 to 20 (-6dB)
    • Signal to Noise Ratio (dB): >80
    • Cable Type: right angle AC Power cable
    • Bluetooth Version: 5.3
    • 2.4G Wi-Fi Transmitter Frequency Range (GHz): 2.4-2.4835
    • 5G Wi-Fi Network Compatibility: 802.11a/n/ac/ax
    • Packaging Dimentions (cm): 52.5x1.25x52
    • Product Dimentions (cm): 45.5x1.1x44
  4. JBL Partybox 110 Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp9.499.900

    JBL Partybox 110 Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Hadirkan keseruan baru dalam pesta Anda dengan lampu LED yang dinamis dan unik, yang disinkronisasi dengan suara dahsyat dan bass dalam dari PartyBox 110. Bawa Partybox ke mana pun Anda pergi dengan desain tahan percikan dan colokkan gitar dan mikrofon untuk pengalaman menakjubkan dan luar biasa. Dengan Bass Boost dan JBL Original Pro Sound yang lantang menggelegar, teman Anda tidak hanya mendengarkan musik, tetapi juga merasakan pesta tanpa henti dengan waktu putar 12 jam. Gunakan aplikasi PartyBox untuk kontrol penuh saat Anda melakukan streaming musik secara nirkabel.
    atribut:
    • Output Power (W): 160
    • Dimensions (cm): 29.5x56.8x30
    • Bluetooth Profiles: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
    • Bluetooth Frequency (GHz): 2.4 - 2.4835
    • Bluetooth: Yes
    • Bluetooth Transmitted Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
    • Bluetooth Transmitter Power (dBm): ≤ 15 (EIRP)
    • Charging Cable: Yes
    • Charging Time (hour): 3.5
    • Color: Black
    • Dynamic Frequency Response Range (Hz): 45Hz - 20KHz (-6dB)
    • IPX Range: IPx4
    • Light Show: Yes
    • Music Playing Time (hour): 12
    • Rechargable Battery: Yes
    • Versi Bluetooth: 5.1
    • Wireless: Yes
  5. JBL Portable Waterproof Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp529.900

    JBL Portable Waterproof Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    JBL Go 3 menghadirkan gaya yang berani dan kualitas suara JBL Pro Sound yang mantap. Dengan desain visual keren yang baru, pelapis kain berwarna cerah, dan detail ekspresif, aksesori ini wajib untuk petualanganmu yang berikutnya. Musikmu akan semakin bersemangat dengan JBL Pro Sound kedap air dan debu IP67 yang andal, sehingga Anda dapat terus mendengarkan dalam cuaca apa pun, dan dengan tali bawaannya, musik dapat menemanimu ke mana saja. Go 3 hadir dengan corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru, terinspirasi dari fashion jalanan masa kini. Tampilan JBL Go 3 seistimewa suaranya.
    atribut:
    • Waterproof: Yes
    • Bluetooth: Yes
    • Charging Cable: Yes
    • Wireless: Yes
    • Rechargable Battery: Yes
  6. BareTone Speaker Portable Bluetooth (Pengeras Suara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.599.900

    BareTone Speaker Portable Bluetooth (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    - 15'' 2 WAY SPEAKER BOX WITH BATTERY- WITH TWO WIRELESS MICROPHONE- Amplifier - DC12V or rechargeable battery 10A- with handle,With high fidelity microphone- with MP3,with SD card input
    atribut:
    • Voltage (V): AC 100-240 (60-50Hz UNIVERSAL)
    • Power (W): 600
    • Size (inch): 15
    • Frequency Response (Hz-kHz): 50Hz - 20KHz (+/-3dB)
    • Voice Coil: 1.5″KSV (38mm)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 016/LSP/QI/010-V/2023
    • Sensitivity (dB): 96
    • Tweeter Driver (mm): 25
    • Woofer Magnet (oz): 40 (140mm)
  7. Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
  8. JBL Flip 6 Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.899.900

    JBL Flip 6 Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Transducers: 45x80mm woofer/1.75 x 3\", 16mm tweeter/ 0.6\"
    • Output Power: 20 W RMS for woofer, 10 W RMS for tweeter
    • Frequency Response (Hz): 63 - 20k
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 178x68x72
    • Battery Charge Time (hour): 2.5 (5V / 3A)
    • Battery Type: Li-ion polymer 17.28 Wh (equivalent to 3.6V / 4800mAh)
    • Bluetooth Profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
    • Bluetooth Version: 5.1
    • Cable Length (m): 1.2
    • Cable Type: USB-C Charging Cable
    • Signal to Noise Ratio (dB): > 80
  9. Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 6 HoursHandle & Wheels3-Way Speaker SystemWoofer 12 inchSuper BassTop Panel ControlLED Display5-Band User EqualizerPreset EqualizerAmbient LightBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line InputBand Input (Keyboard & Guitar)2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote ControlPower Output: 70 WRMS
  10. Oontz Angle 3 Ultra Wireless Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Oontz Angle 3 Ultra Wireless Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    OontZ Angle 3 ULTRAThe Latest Generation of Portable Wireless Bluetooth Speakers, Designed and Engineered by Cambridge SoundWorks
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (inch): 3.5x9.25
  11. Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABU
    atribut:
    • Filling Time (hour): 4
    • Connect Multiple Speaker: Yes
    • Battery (mAh): 3x2600
    • Audio RMS Output (W): 30; max: 90
    • Bluetooth Range (m): Up to 45
    • AC/DC First: DC in 5V/1A
    • Ask Google Assistant: Yes
    • Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
    • Color: Grey
    • Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
    • Sensitivity (dm): 85
  12. JBL Partybox Encore 2 (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp6.999.900

    JBL Partybox Encore 2 (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Battery: Li-ion (7.4 V / 4722 mAh)
    • Bluetooth Version: 5.4
    • Charging Time (hour): < 3.5
    • Frequency Response (Hz-kHz): 40 to 20
    • Output Power (W): 100
Daftar Harga jbl portable speaker Terbaru October 2026
Harman Kardon Portable Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp3.899.900
JBL Party Box 320 (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp10.999.900
JBL Partybox Ultimate 1100 (Pengeras Suara)Rp20.999.900
JBL Partybox 110 Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp9.499.900
JBL Portable Waterproof Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp529.900
BareTone Speaker Portable Bluetooth (Pengeras Suara)Rp7.599.900
Polytron Professional Speaker Portable Bluetooth Karaoke (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp2.799.900
JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp419.900
JBL Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp3.499.900
Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)